色ホワイト
適合空気清浄:〜7.1m3 、オゾン除菌:2.7〜7.1m3
フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)
センサー空気質検知センサー
定格電圧(V)DC5
最大消費電力(W)3(風量強使用時)
バッテリー容量(mAh)1200
使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)
充電時間(時間)約3
給電方式USB TypeC
付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)
仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○