曜日別特売
#426 17.5□ グランドパッキン #426 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80889911

グランドパッキン #426#426 17.5□

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3.6m)
呼び寸法(mm)17.5
内容量1箱(3.6m)注文コード80889911品番#426 17.5□
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。

用途
水、海水を扱うポンプ、船尾管軸
長さ(m)
3.6
呼び寸法(mm)
17.5
主原料
ラミー繊維・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
最高使用圧力(MPa)
0.5
許容PV値(MPa・m/min)
2.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
80
色調
象牙色
pH範囲
6~8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする