PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #426
ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。
用途
水、海水を扱うポンプ、船尾管軸
タイプ
シールパッキン
最高使用圧力(MPa)
0.5
許容PV値(MPa・m/min)
2.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
80
色調
象牙色
pH範囲
6~8
全15種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
3
5
6.5
8
9.5
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20.5
22
24
25.5
内容量
1巻(20m)
1箱(3.6m)
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
呼び寸法(mm)
主原料
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80889911
#426 17.5□
1箱(3.6m)
3.6
17.5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890270
#426 24□
1箱(3.6m)
3.6
24
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890349
#426 22□
1箱(3.6m)
3.6
22
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890367
#426 11□
1箱(3.6m)
3.6
11
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890419
#426 16□
1箱(3.6m)
3.6
16
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890471
#426 9.5□
1箱(3.6m)
3.6
9.5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890638
#426 3□
1巻(20m)
20
3
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890656
#426 8□
1箱(3.6m)
3.6
8
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890909
#426 12.5□
1箱(3.6m)
3.6
12.5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891006
#426 5□
1巻(20m)
20
5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891076
#426 25.5□
1箱(3.6m)
3.6
25.5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891180
#426 6.5□
1巻(20m)
20
6.5
ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891365
#426 20.5□
1箱(3.6m)
3.6
20.5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891846
#426 14.5□
1箱(3.6m)
3.6
14.5
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891916
#426 19□
1箱(3.6m)
3.6
19
ラミー繊維・特殊潤滑剤
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください