曜日別特売
#4504 6.5□ グランドパッキン #4504 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80889929

グランドパッキン #4504#4504 6.5□

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)6.5
内容量1箱(3m)注文コード80889929品番#4504 6.5□
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

PTFE繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
油脂分が含まれていませんので、酸素用など汚染を嫌う流体に適しています。

用途
酸素、流体汚染を嫌うバルブ、ポンプ
呼び寸法(mm)
6.5
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
200
色調
白
主原料
PTFE樹脂
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする