PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4504
PTFE繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
油脂分が含まれていませんので、酸素用など汚染を嫌う流体に適しています。
用途
酸素、流体汚染を嫌うバルブ、ポンプ
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
200
色調
白
主原料
PTFE樹脂
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80889929
#4504 6.5□
6.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80889947
#4504 9.5□
9.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891049
#4504 8□
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891408
#4504 12.5□
12.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891426
#4504 16□
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください