PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6114
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
14.5
9.5
11
12.5
14.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80889965
品番
#6114 14.5□
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。
呼び寸法(mm)
14.5
最高使用温度(℃)
400(※)パッキン部の温度は353以下にして下さい。
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
5.3
色調
黒
主原料
黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14