PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6114
有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
5.3
色調
黒
主原料
黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
最高使用温度(℃)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80889965
#6114 14.5□
14.5
400(※)パッキン部の温度は353以下にして下さい。
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890787
#6114 12.5□
12.5
400(※)パッキン部の温度は352以下にして下さい。
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891085
#6114 11□
11
400(※)パッキン部の温度は351以下にして下さい。
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891661
#6114 9.5□
9.5
400(※)パッキン部の温度は350以下にして下さい。
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください