曜日別特売
#6711 14.5□ グランドパッキン #6711 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80889990

グランドパッキン #6711#6711 14.5□

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)14.5
内容量1箱(3m)注文コード80889990品番#6711 14.5□
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。
高温、高圧バルブに使用されます。

呼び寸法(mm)
14.5
最高使用温度(℃)
650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
25.9
色調
黒
主原料
黒鉛・ニッケル合金・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする