曜日別特売

グランドパッキン #6711

グランドパッキン #6711 - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。
高温、高圧バルブに使用されます。

タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
25.9
色調
黒
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
全9種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
最高使用温度(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80889990#6711 14.5□14.5650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890218#6711 12.5□12.5650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890340#6711 5□5650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890568#6711 16□16650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891146#6711 9.5□9.5650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891207#6711 6.5□6.5650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891627#6711 8□8650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891715#6711 11□11650※酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891880#6711 3□3650※酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする