PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4535L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
14.5
5
¥8,898
6.5
¥12,980
8
¥16,980
9.5
¥21,980
10
¥22,980
11
¥26,980
12.5
¥29,980
14.5
¥39,980
16
¥47,980
17.5
¥56,980
19
¥66,980
20.5
¥77,980
22
¥89,980
24
¥109,800
25.5
¥119,800
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890096
品番
#4535L 14.5□
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン
用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
呼び寸法(mm)
14.5
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10
許容PV値(MPa・m/min)
12MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
主原料
PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14