グランドパッキン #4535L
無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン
- 用途
- 溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 10
- 許容PV値(MPa・m/min)
- 12MPaG・m/s以下
- 最高使用温度(℃)
- 260(80を超える流体には冷却必要)
- 色調
- 白
- 主原料
- PTFE樹脂・特殊潤滑剤
- pH範囲
- 0~14
- 内容量
- 1箱(3m)
全15種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ


















