PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #426
#426 16□
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.6m)
1巻(20m)
1箱(3.6m)
¥10,980
呼び寸法(mm)
16
3
5
6.5
8
9.5
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20.5
22
24
25.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3.6m)
注文コード
80890419
品番
#426 16□
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。
用途
水、海水を扱うポンプ、船尾管軸
長さ(m)
3.6
呼び寸法(mm)
16
主原料
ラミー繊維・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
最高使用圧力(MPa)
0.5
許容PV値(MPa・m/min)
2.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
80
色調
象牙色
pH範囲
6~8