曜日別特売
#4525L 9.5□ グランドパッキン #4525L PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890455

グランドパッキン #4525L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)9.5
内容量1箱(3m)注文コード80890455品番#4525L 9.5□
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

PTFE繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、長期安定したシールができます。

用途
溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
呼び寸法(mm)
9.5
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
4.9MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
200(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
主原料
PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする