グランドパッキン #4525L
PTFE繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、長期安定したシールができます。
- 用途
- 溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 許容PV値(MPa・m/min)
- 4.9MPaG・m/s以下
- 最高使用温度(℃)
- 200(80を超える流体には冷却必要)
- 色調
- 白
- 主原料
- PTFE樹脂・特殊潤滑剤
- pH範囲
- 0~14
- 内容量
- 1箱(3m)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ


















