曜日別特売
#4536WL-S 22□ グランドパッキン #4536WL-S PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890489

グランドパッキン #4536WL-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)22
内容量1箱(3m)注文コード80890489品番#4536WL-S 22□
販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。

用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
呼び寸法(mm)
22
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
6.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
pH範囲
2~13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする