PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4536WL-S
白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。
用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
6.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
pH範囲
2~13
内容量
1箱(3m)
全14種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
5
6.5
8
9.5
10
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20.5
22
25.5
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
主原料
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80890008
#4536WL-S 12.5□
12.5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890069
#4536WL-S 16□
16
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890428
#4536WL-S 5□
5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890489
#4536WL-S 22□
22
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890516
#4536WL-S 10□
10
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890541
#4536WL-S 8□
8
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890717
#4536WL-S 11□
11
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890769
#4536WL-S 6.5□
6.5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891155
#4536WL-S 17.5□
17.5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891399
#4536WL-S 9.5□
9.5
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891417
#4536WL-S 20.5□
20.5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891496
#4536WL-S 19□
19
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891609
#4536WL-S 25.5□
25.5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891837
#4536WL-S 14.5□
14.5
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください