PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6502L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
8
6.5
8
9.5
10
11
12.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890735
品番
#6502L 8□
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。
用途
ビル用ポンプ
呼び寸法(mm)
8
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.2
許容PV値(MPa・m/min)
9.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
200(80を超える流体には冷却必要)
色調
黒
主原料
炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
2~12