#6502L 10□ グランドパッキン #6502L PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890848

グランドパッキン #6502L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)10
内容量1箱(3m)注文コード80890848品番#6502L 10□
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。

用途
ビル用ポンプ
呼び寸法(mm)
10
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.2
許容PV値(MPa・m/min)
9.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
200(80を超える流体には冷却必要)
色調
黒
主原料
炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
2~12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする