PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4525
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
16
5
6.5
8
9.5
11
12.5
14.5
16
17.5
19
25.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890945
品番
#4525 16□
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。
格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。
用途
溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
タイプ
アダプターパッキン
呼び寸法(mm)
16
材質
PTFE樹脂
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
260
色調
白
特性
耐薬品
pH範囲
0~14