PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4525
PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。
格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。
用途
溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
材質
PTFE樹脂
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
260
色調
白
特性
耐薬品
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
全11種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
5
6.5
8
9.5
11
12.5
14.5
16
17.5
19
25.5
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
呼び寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80890245
#4525 8□
アダプターパッキン
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890945
#4525 16□
アダプターパッキン
16
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891015
#4525 17.5□
アダプターパッキン
17.5
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891137
#4525 12.5□
アダプターパッキン
12.5
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891329
#4525 19□
シールパッキン
19
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891451
#4525 11□
アダプターパッキン
11
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891460
#4525 9.5□
アダプターパッキン
9.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891530
#4525 25.5□
アダプターパッキン
25.5
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891670
#4525 5□
アダプターパッキン
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891776
#4525 14.5□
アダプターパッキン
14.5
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891925
#4525 6.5□
アダプターパッキン
6.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください