曜日別特売
#4525 17.5□ グランドパッキン #4525 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80891015

グランドパッキン #4525

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)17.5
内容量1箱(3m)注文コード80891015品番#4525 17.5□
販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。
格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。

用途
溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
タイプ
アダプターパッキン
呼び寸法(mm)
17.5
材質
PTFE樹脂
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
260
色調
白
特性
耐薬品
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする