PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6527
#6527 17.5□
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
17.5
5
¥9,998
6.5
¥14,980
8
¥19,980
9.5
¥22,980
10
¥22,980
11
¥27,980
12.5
¥32,980
14.5
¥41,980
16
¥49,980
17.5
¥56,980
19
¥65,980
20.5
¥74,980
22
¥84,980
24
¥99,980
25.5
¥119,800
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80891058
品番
#6527 17.5□
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。
呼び寸法(mm)
17.5
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
バルブ:10.3/ポンプ:1
許容PV値(MPa・m/min)
7.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
350
色調
黒
主原料
炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14