曜日別特売

グランドパッキン #6527

グランドパッキン #6527 - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。

タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
バルブ:10.3/ポンプ:1
許容PV値(MPa・m/min)
7.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
350
色調
黒
主原料
炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
全15種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80889956#6527 24□24
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890087#6527 10□10
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890175#6527 16□16
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890297#6527 8□8
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890315#6527 14.5□14.5
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890446#6527 11□11
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890498#6527 19□19
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890681#6527 25.5□25.5
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890760#6527 22□22
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890979#6527 20.5□20.5
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891058#6527 17.5□17.5
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891241#6527 5□5
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891591#6527 12.5□12.5
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891618#6527 9.5□9.5
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891758#6527 6.5□6.5
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする