PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6711
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
6.5
3
¥32,980
5
¥34,980
6.5
¥39,980
8
¥44,980
9.5
¥56,980
11
¥72,980
12.5
¥89,980
14.5
¥119,800
16
¥139,800
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80891207
品番
#6711 6.5□
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。
高温、高圧バルブに使用されます。
呼び寸法(mm)
6.5
最高使用温度(℃)
650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
25.9
色調
黒
主原料
黒鉛・ニッケル合金・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14