曜日別特売
#6527 5□ グランドパッキン #6527 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80891241

グランドパッキン #6527

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)5
内容量1箱(3m)注文コード80891241品番#6527 5□
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。

呼び寸法(mm)
5
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
バルブ:10.3/ポンプ:1
許容PV値(MPa・m/min)
7.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
350
色調
黒
主原料
炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする