PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4536WL-S
#4536WL-S 9.5□
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
9.5
5
6.5
8
9.5
10
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20.5
22
25.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80891399
品番
#4536WL-S 9.5□
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。
用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
呼び寸法(mm)
9.5
主原料
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
6.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
pH範囲
2~13