曜日別特売
#6114 9.5□ グランドパッキン #6114 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80891661

グランドパッキン #6114

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)9.5
内容量1箱(3m)注文コード80891661品番#6114 9.5□
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。

呼び寸法(mm)
9.5
最高使用温度(℃)
400(※)パッキン部の温度は350以下にして下さい。
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
5.3
色調
黒
主原料
黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする