曜日別特売
#4536W 22□ グランドパッキン #4536W PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80891785

グランドパッキン #4536W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)22
内容量1箱(3m)注文コード80891785品番#4536W 22□
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン

用途
流体汚染を嫌う低速回転機器
呼び寸法(mm)
22
タイプ
シールパッキン・アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
3.9
最高使用温度(℃)
260
色調
白
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維
周速
1m/s
pH範囲
2~13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする