PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4536W
無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン
用途
流体汚染を嫌う低速回転機器
タイプ
シールパッキン・アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
3.9
最高使用温度(℃)
260
色調
白
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維
周速
1m/s
pH範囲
2~13
内容量
1箱(3m)
全13種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
6.5
8
9.5
10
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20.5
22
25.5
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80889859
#4536W 11□
11
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890051
#4536W 9.5□
9.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890236
#4536W 8□
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890331
#4536W 25.5□
25.5
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890550
#4536W 16□
16
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890647
#4536W 12.5□
12.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890699
#4536W 6.5□
6.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891040
#4536W 10□
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891381
#4536W 20.5□
20.5
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891478
#4536W 19□
19
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891785
#4536W 22□
22
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891801
#4536W 17.5□
17.5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891828
#4536W 14.5□
14.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください