大阪サニタリー
SUS316 サニタリーパイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
10A
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
8A
10A
15A
長さ(mm)
2000
2000
2000
300
1800
1900
2400
2500
3600
100
200
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1500
1600
1700
2100
2200
2300
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3700
3800
3900
4000
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80892345
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
2000
サイズ
10A
その他
【OD】17.3
材質
TPS(継ぎ目なしステンレス鋼管)、内面 BA( 光輝焼鈍) / 外面:♯320~♯400 バフ研磨、SUS316Lのみ
質量(kg)
2.57
t
1.65
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類