大阪サニタリー
SUS316 サニタリーパイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4.5S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
8A
10A
15A
長さ(mm)
2500
2500
2500
400
600
1100
2300
2900
100
200
300
500
700
800
900
1000
1200
1300
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2400
2600
2700
2800
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80892379
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
2500
サイズ
4.5S
その他
【OD】114.3
材質
TPA(溶接ステンレス鋼管)
質量(kg)
32.9
t
3
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類