曜日別特売

SUS316 サニタリーパイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
サイズ1.25S
長さ(mm)1900
1900
200
2000
2900
3300
3600
3800
3900
100
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1500
1600
1700
1800
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
3000
3100
3200
3400
3500
3700
4000
内容量1本注文コード80892388品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(mm)
1900
サイズ
1.25S
その他
【OD】31.8
材質
TBS(ステンレス鋼サニタリー管)
質量(kg)
3.62
t
1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする