曜日別特売

SUS316 サニタリーパイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ10A
長さ(mm)300
300
1800
1900
2000
2400
2500
3600
100
200
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1500
1600
1700
2100
2200
2300
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3700
3800
3900
4000
内容量1本注文コード80894147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
長さ(mm)
300
サイズ
10A
その他
【OD】17.3
材質
TPS(継ぎ目なしステンレス鋼管)、内面 BA( 光輝焼鈍) / 外面:♯320~♯400 バフ研磨、SUS316Lのみ
質量(kg)
2.57
t
1.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする