大阪サニタリー
SUS316 サニタリーパイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5.5S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
8A
10A
15A
長さ(mm)
600
600
600
500
700
900
2000
2500
3500
3800
100
200
300
400
800
1000
1100
1200
1300
1500
1600
1700
1800
1900
2100
2200
2300
2400
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3600
3700
3900
4000
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80894278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
600
サイズ
5.5S
その他
【OD】139.8
材質
TPA(溶接ステンレス鋼管)
質量(kg)
40.5
t
3
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類