曜日別特売

SUS316 サニタリーパイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可10日以内出荷とは
サイズ3.5S
長さ(mm)2900
2900
100
900
1500
1700
1800
2200
3500
3800
3900
200
300
400
500
600
700
800
1000
1100
1200
1300
1600
1900
2000
2100
2300
2400
2500
2600
2700
2800
3000
3100
3200
3300
3400
3600
3700
4000
内容量1本注文コード80894348品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
長さ(mm)
2900
サイズ
3.5S
その他
【OD】89.1
材質
TBS(ステンレス鋼サニタリー管)
質量(kg)
17.2
t
2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする