大阪サニタリー
SUS316 サニタリーパイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2.5S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
8A
10A
15A
長さ(mm)
2700
2700
2700
200
700
800
900
1200
1500
1600
2300
3400
3500
3900
100
300
400
500
600
1000
1100
1300
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2400
2500
2600
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3600
3700
3800
4000
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80894357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
2700
サイズ
2.5S
その他
【OD】63.5
材質
TBS(ステンレス鋼サニタリー管)
質量(kg)
12.1
t
2
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類