曜日別特売
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901

 

WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901
WLS-R4322BUC(W) 丸型USB タップ4P PD20W ELPA 80907901

丸型USB タップ4P PD20WWLS-R4322BUC(W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80907901品番WLS-R4322BUC(W)
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。
雷から接続機器を守る雷ガード付

色
ホワイト
質量(g)
421
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
長さ(cm)
22
電源コード(m)
2
機能
ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード
使用環境
屋内
使用地区
国内専用
プラグ形状
L字
USBポート
3ポート
雷ガード
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする