曜日別特売
MCC-SWI05R SWITCH用ゲームカードケース ナカバヤシ 80908786

MCC-SWI05R SWITCH用ゲームカードケース ナカバヤシ 80908786
MCC-SWI05R SWITCH用ゲームカードケース ナカバヤシ 80908786
MCC-SWI05R SWITCH用ゲームカードケース ナカバヤシ 80908786
MCC-SWI05R SWITCH用ゲームカードケース ナカバヤシ 80908786

SWITCH用ゲームカードケースMCC-SWI05R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色レッド
収納枚数(枚)SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
SWITCH用ゲームカード5枚、microSDカード2枚
内容量1個注文コード80908786品番MCC-SWI05R
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
色
レッド
収納枚数(枚)
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
材質
本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
本体質量(g)
約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×60×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする