ナカバヤシ
SWITCH用ゲームカードケース
材質
本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
本体質量(g)
約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×60×10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908558
MCC-SWI05BK
ブラック
SWITCH用ゲームカード5枚、microSDカード2枚
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
80908786
MCC-SWI05R
レッド
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
80909669
MCC-SWI05SL
シルバー
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください