ナカバヤシ
SWITCH用ゲームカードケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
レッド
収納枚数(枚)
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
SWITCH用ゲームカード5枚、microSDカード2枚
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909669
品番
MCC-SWI05SL
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
シルバー
収納枚数(枚)
SWITCH用ゲームカード:5、microSDカード:2
材質
本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
本体質量(g)
約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×60×10