WA-10 クリップとる WADAI 80921158

クリップとる

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80921158
品番
WA-10
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ヘッド部の特殊ギミック構造で固着したクリップもスムーズに抜き取ることができます
高剛性17-4PHステンレス鋼を採用
耐油・防滑性に優れたPVCグリップ
高弾性のあるスプリングバネ内蔵でスムーズな開閉をサポート
国産車から輸入車まで、メーカーを問わずプラスチック製クリップ・ファスナー・プッシュリベットなど汎用性に優れています

用途
固定したクリップの抜き取りに
材質
ステンレス鋼製
全長(mm)
190
質量(g)
106
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
開口幅(mm)
(最小~最大)3~18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする