※本体
内田洋行
Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ 塗装脚 ホワイト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
色(張地)
ミディアムグレイ
ブラック
ミディアムグレイ
ライトグレイ
ダークブルー
ダークグリーン
マリーゴールド
幅(mm)
600
635
600
567
肘掛
あり
なし
あり
全18種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
80932050
品番
6-121-1132
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ゲスト空間やミーティングシーンを美しく演出するエレガントで上質感のあるデザイン。スタイリッシュな背メッシュと3次元ファイバースプリングのクッションで座る人を快適にお迎えします。
色(張地)
ミディアムグレイ
質量(kg)
7.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×544×839
座高(mm)
435
メモ台
なし(取付不可)
材質
背:クロス、座:クロス
幅(mm)
600
高さ(mm)
839
奥行(mm)
544
キャスター
ナイロン双輪キャスター
肘掛
あり
適合品番
専用座下ラック:6-115-0300
色(脚部)
シルバーメタリック
スタッキング
スライドスタッキング
脚部構造
キャスター付4本脚
座面寸法(幅×奥行)(mm)
469×456
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません