曜日別特売
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488

※本体

6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488
6-121-2124 Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック 内田洋行 80932488

Blume(ブルーメ) 背パッドタイプ メッキ脚 ブラック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
色(張地)ダークブルー
幅(mm)600
肘掛あり
内容量1脚注文コード80932488品番6-121-2124
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ゲスト空間やミーティングシーンを美しく演出するエレガントで上質感のあるデザイン。スタイリッシュな背メッシュと3次元ファイバースプリングのクッションで座る人を快適にお迎えします。

色(張地)ダークブルー質量(kg)7.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×544×839座高(mm)435メモ台なし(取付不可)材質背:クロス、座:クロス幅(mm)600高さ(mm)839奥行(mm)544キャスターナイロン双輪キャスター肘掛あり適合品番専用座下ラック:6-115-0300色(脚部)クロムメッキスタッキングスライドスタッキング脚部構造キャスター付4本脚座面寸法(幅×奥行)(mm)469×456
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,650/税込2,915
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする