ネジ込み型異径ニップル R・NI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80938429 品番 3/4X1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼SS400 形状異径ニップル 呼び径(B)3/4×1/4 最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14) ねじの種類PT 呼び径(A)20×8 スケジュールS/80
関連資料:(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10〜+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10〜+90とします)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする