東和高圧
東和高圧の 継手・パイプ
東和高圧の 継手
東和高圧の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ネジ込み型異径ニップル R・NI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80938447
品番
1”1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途
ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm
2
)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm
2
)とします。
材質
炭素鋼SS400
形状
異径ニップル
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
21(ブッシングのみ:14)
ねじの種類
PT
呼び径(A)
32
スケジュール
S/80
関連資料:
(0.02MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10〜+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10〜+90とします)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材