曜日別特売
2” ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧 80938727

ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80938727品番2”
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。

用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
関連資料:(0.03MB)
注意
※温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする