梅本デザイン クリップコンパス ブラック-N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80941378 品番05-904
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップコンパスは単体で最大240mmΦまでの円が描けます。30mmΦまでの筆記具を挟めます。円の大きさの調整は本体のスライド部分を任意の箇所で固定します。延長バー(別売)を取り付けますと一本だけでも最大600mmΦまでの描けます。延長バーは何本でも接続できます。鉛筆・マーカー・ペン・カッターなどグリップで挟むだけで、いろいろな使い分けができる安価で面白い商品です。

注意
※*延長バーは別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする