※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIBER/MOPAレーザーマーカー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力20W 注文コード80941414 品番NDJW-FIBER-T20W
参考基準価格(税別)¥1,130,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は出力など23種類から選べます 他の種類を見る

高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W〜100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。

用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ 出力20W 繰返し精度(mm)±0.006 加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200 線幅(mm)最小:0.015 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 電源仕様AC 100V 50/60Hz レーザー方式:ファイバーレーザー 最大速度(mm/sec)7000
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

研削ツール 平面回転軸 FIBERレーザーマーカー
特注機対応-MOPAレーザーマーカー&コンペア&CCD
FIBERレーザーマーカーの深い彫刻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする