※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台付属品専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ注文コード80941929品番NDJW-CO2-D60W-YH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。