※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDJW-GL0304-4000 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 80942175 NDJW-GL0304-4000 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 80942175 NDJW-GL0304-4000 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 80942175 NDJW-GL0304-4000 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 80942175 NDJW-GL0304-4000 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 80942175

3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80942175 品番NDJW-GL0304-4000
参考基準価格(税別)¥4,630,000 販売価格(税込) ¥4,837,800
販売価格(税別)
4,398,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。

用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 質量(kg)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法900×650×1200mm 加工範囲(mm)300×400×130(厚み) 冷却方式空冷 速度加工速度:200000-240000 point/min 解像度800-1500 dpi 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)532 レーザー方式:3D Green Laser
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
注文前確認事項:1加工エリア2加工素材、形状、サイズ3発送先住所

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3Dクリスタルインナー彫刻 人物
3Dグリーンレーザークリスタル&ガラスインナー彫刻機- 仏像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする